SIEMENS - SIE3RH29112DA20 CONTAUS.LAT.2L,S00,ML - 3RH29112DA20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209790353
Codice prodotto
SIE3RH29112DA20
Cod. produttore
3RH29112DA20
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
Blocchetto di contatti ausiliari, laterale, 2 NO, a sinistra
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT2.
Dettagli tecnici:
- Laterale, 2 NO, a sinistra: 43/44, 53/54
- A destra: 23/24, 33/34
- Via di corrente: 1 NO, 1 NO
- Morsetti a molla
- Per contattori 3RT2.1
- Varianti per il montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
- Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Morsetti a vite e morsetti a molla sempre fornibili
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


