pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29112DA11 CONTAUS.LAT.1L,1R,S00,ML - 3RH29112DA11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209787148

Codice prodotto

SIE3RH29112DA11

Cod. produttore

3RH29112DA11

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, fornendo capacità di connessione flessibile e semplice installazione.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NO + 1 NC, a sinistra: 41/42, 53/54; a destra: 21/22, 33/34
    • Via di corrente: 1 NC, 1 NO
    • Morsetti a molla per contattori 3RT2
    • Montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Morsetti a vite e morsetti a molla sempre fornibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nell'ampliamento dei contatti ausiliari
    • Opzioni di configurazione per soddisfare diverse esigenze
    • Compatibilità con contattori 3RT, garantendo una perfetta integrazione
    • Sistema modulare SIRIUS per una gestione efficiente ed attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS