SIEMENS - SIE3RH29112DA02 CONTAUS.LAT.2R S00,ML - 3RH29112DA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209790346
Codice prodotto
SIE3RH29112DA02
Cod. produttore
3RH29112DA02
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Tipologia: Laterale, 2 NC (asinistra: 41/42, 51/52; a destra: 21/22, 31/32)
- Via di corrente: 1 NC, 1 NC
- Tipo di morsetti: Morsetti a molla
- Compatibilità: Per contattori 3RT2.1
- Montaggio: Senza attrezzi, indipendentemente dallagrandezza costruttiva
- Varianti: Montaggio frontale o laterale, fino a quattro contatti NO o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: A guida forzata o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Versatilità con varianti di montaggio e configurazioni di contatti.
- Affidabilità assicurata dagli elementi di contatto a guida forzata.
- Adattabilità a diverse esigenze grazie ai morsetti a vite e a molla.
- Semplicità ed efficienza del sistema modulare SIRIUS.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per i contattori 3RT2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


