pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29111XA220MA7 BLOCAUS.2L,2R X CONT.S00,S0 SPECIALE - 3RH29111XA220MA7

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH29111XA220MA7 BLOCAUS.2L,2R X CONT.S00,S0 SPECIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621018362

Codice prodotto

SIE3RH29111XA220MA7

Cod. produttore

3RH29111XA220MA7

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Blocchetto di contatti ausiliari

Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette di ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 2 NO + 2 NC
  • 21/22, 31/32, 43/44, 53/54
  • 1 NC, 1 NC, 1 NO, 1 NO
  • Morsetti a vite
  • Per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
  • Varianti per il montaggio frontale o laterale
  • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
  • Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o come contatti speculari in contattori di potenza 3RT
  • Morsetti a vite e morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS