SIEMENS - SIE3RH29111NF11 BLOCAUS.X EL.1L,1R, S00-S0, - 3RH29111NF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
4011209829893
Codice prodotto
SIE3RH29111NF11
Cod. produttore
3RH29111NF11
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- 1 NO + 1 NC
- Compatibile con l'elettronica
- Morsetti a vite
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Varianti disponibili per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata
- Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Semplice e veloce installazione senza necessità di attrezzi
- Flessibilità di montaggio per diverse applicazioni
- Affidabilità grazie ai morsetti a vite e a molla
- Design modulare che si adatta sempre alleesigenze attuali
- Efficienza nella gestione dei contatti nel circuito di comando
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS