SIEMENS - SIE3RH29111MA02 BLOCAUS.2R COLL.BASSO S00-S0 - 3RH29111MA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011209944039
Codice prodotto
SIE3RH29111MA02
Cod. produttore
3RH29111MA02
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- 2 NC, 71/72, 81/82
- Ingresso cavi dal basso
- Morsetti a vite
- Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
- Disponibile in varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto a guida forzata e contatti speculari disponibili
- Facile montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Versatilità nell'espansione del circuito di comando
- Affidabilità grazie all'uso di morsetti a vite e a molla
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo versatilità e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS