pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29111LA20 BLOCAUS.2L COLL.ALTO S00-S0, - 3RH29111LA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209829985

Codice prodotto

SIE3RH29111LA20

Cod. produttore

3RH29111LA20

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente di ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, facilitando l'installazione e l'espansione delle funzionalità.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 2 NO, 73/74, 83/84
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NO
    • Ingresso cavi: dall'alto
    • Morsetti: a vite
    • Compatibilità: con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Tipi di montaggio: frontale o laterale
    • Contatti aggiuntivi: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto: a guida forzata nei contattori ausiliari 3RH o contatti speculari nei contattori di potenza 3RT
    • Morsetti disponibili: a vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva.
    • Flessibilità nel montaggio grazie alle varianti frontali e laterali.
    • Massima efficienza nel circuito di comando grazie all'ampliamento dei contatti ausiliari.
    • Design modulare sempre attuale che si adatta alle esigenze moderne.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS