pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29111HA30 BLOCAUS.3L 1L,S00-S0, - 3RH29111HA30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209829336

Codice prodotto

SIE3RH29111HA30

Cod. produttore

3RH29111HA30

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 serve ad ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando per diversi modelli di contattori.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO (normalmente aperti) e 1 NO per la corrente
    • Morsetti a vite per facili connessioni
    • Compatibile con contattori 3RT2 e ausiliari 3RH2
    • Varianti per montaggio frontale o laterale disponibili
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Guida forzata in contattori ausiliari 3RH e contatti speculari in contattori di potenza 3RT

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce senza attrezzi, adatto a diverse dimensioni costruttive
    • Progettato per garantire una maggiore versatilità nei circuiti di comando
    • Efficienza migliorata attraverso un sistema modulare sempre attuale
    • Flessibilità nell'installazione con diverse opzioni di configurazione dei contatti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS