pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29111HA03 BLOCAUS.3R 1R,S00-S0, - 3RH29111HA03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209829329

Codice prodotto

SIE3RH29111HA03

Cod. produttore

3RH29111HA03

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente di ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo flessibilità e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 3 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC
    • Montaggio senza attrezzi
    • Compatibile con contattori 3RT2 e ausiliari 3RH2
    • Variante di montaggio: frontale o laterale
    • Fino a 4 contatti NO o 2 contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Morsetti: a vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce
    • Flessibilità nella configurazione dei contatti
    • Alta efficienza nel circuito di comando
    • Facile integrazione nel sistema modulare SIRIUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS