SIEMENS - SIE3RH29111GA04 BLOCAUS.4R X CONT.AUS.S00, - 3RH29111GA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011209829268
Codice prodotto
SIE3RH29111GA04
Cod. produttore
3RH29111GA04
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- 4 NC contacts: 51/52, 61/62, 71/72, 81/82
- Input power supply: 1 NC
- Screw terminals with physical coding
- Compatible only with auxiliary contactors 3RH2140 and 3RH2440 (according to EN 50011)
- Can be mounted without tools, independent of design size
- Available for front or side mounting
- Up to four NO contacts with instantaneous switching or two NO and NC contacts
- Forced guided contact elementsin auxiliary contactors 3RH or mirror contacts in power contactors 3RT
- Always available with screw and spring terminals
- Simple and efficient installation enhances ease ofuse in various applications.
- Modular system allows for flexibility and updates as needed.
- Wide compatibility with existing contactor models increases utility.
- Robust design ensures reliable performance under demanding conditions.
- Variety of contact configurations supports diverse operational needs.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, con una facile installazione su contattori specifici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS