pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29111FA220MA0 BLOC AUS 2L , 2R S00-S0 SPEC. - 3RH29111FA220MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209900783

Codice prodotto

SIE3RH29111FA220MA0

Cod. produttore

3RH29111FA220MA0

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 2 NO + 2 NC
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NO, 1 NC, 1 NC
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Montaggio: senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Varianti: montaggio frontale o laterale
    • Contatti: fino a quattro NO con commutazione istantanea o fino a due NO e NC anticipati

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e configurare grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Compatibile con diversi modelli di contattori, offrendo flessibilità nell'uso.
    • Progettato per massimizzare l'efficienza e l'affidabilità nel funzionamento dei circuiti di comando.
    • Facilità di manutenzione con morsetti a vite e morsetti a molla.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS