SIEMENS - SIE3RH19212XA220MA0 BLOCELETTR.LAT. 2L,2R X S3-S12 C.CL. - 3RH19212XA220MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4011209548053
Codice prodotto
SIE3RH19212XA220MA0
Cod. produttore
3RH19212XA220MA0
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH19
Questo blocchetto di contatti ausiliari è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 2 NO 2 NC
- morsetti a molla
- per contattore 3RT1
- numeri ordinali 5 ... 8
- montabile senza attrezzi sui contattori 3RT1 e 3RH1
- variante per montaggio frontale o laterale
- fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- fino a due contatti NO e NC anticipati
- esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
- contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- fornibili con morsettia vite e morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- semplice
- efficiente
- sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


