pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH19212EA20 BLLAT.S0-S3 2L DIN 50005 C.CLAMP - 3RH19212EA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209407114

Codice prodotto

SIE3RH19212EA20

Cod. produttore

3RH19212EA20

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 2 NO

    Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.

    Dettagli tecnici:

    • Montaggiosenza attrezzi sui contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
    • Varianti disponibili per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Possibilità di esecuzione con elementi di contatto a guida forzata
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e veloce da installare grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nel montaggio per adattarsi a diverse applicazioni
    • Il sistema modulare SIRIUS è sempre attuale e efficiente
    • Opzioni personalizzabili per soddisfare le esigenze del cliente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS