pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH19212DE11 1 BLOCELETTR.LAT. 1L,1R X S0-S12 C.CL. - 3RH19212DE11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209517936

Codice prodotto

SIE3RH19212DE11

Cod. produttore

3RH19212DE11

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 1 NO 1 NC

    Questo blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo un montaggio semplice e senza attrezzi sui contattori 3RT1.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 1 NO e 1 NC
    • Incapsulato, adatto per l'elettronica
    • Morsetti: a molla e a vite
    • Compatibile con contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
    • Varianti di montaggio: frontale o laterale
    • Possibilità di avere fino a quattro contatti NO o due contatti NO e NC anticipati
    • Disponibile con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o come contatti speculari in contattori di potenza 3RT

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile montaggio senza attrezzi
    • Elevata efficienza e praticità nel circuito di comando
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale
    • Flessibilità di installazione con opzioni di montaggio sia frontale che laterale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS