SIEMENS - SIE3RH19212DA11 BLLAT.S0-S3 1L,1R DIN50012 C.CL. - 3RH19212DA11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4011209407107
Codice prodotto
SIE3RH19212DA11
Cod. produttore
3RH19212DA11
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- Contatti: 1 NO e 1 NC
- Tipo di installazione: montaggio laterale senza attrezzi
- Compatibilità: per contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
- Varianti disponibili: montaggio frontale o laterale
- Contatti disponibili: fino a quattro NO con commutazione istantanea o fino a due NO e NC anticipati
- Tipo di morsetti: morsetti a vite e morsetti a molla
- Opzioni di contatto: elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Semplice installazione senza attrezzi
- Efficienza nel circuito di comando
- Versatilità con diverse varianti di montaggio
- Facilità di integrazione nei sistemi esistenti grazie alla compatibilità
- Design modulare sempre attuale e performante
Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 1 NO 1 NC
Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando per i contattori 3RT1.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


