pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH19211EA11 BLOCAUS.LAT.1L,1R X S0-S12 - 3RH19211EA11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209293526

Codice prodotto

SIE3RH19211EA11

Cod. produttore

3RH19211EA11

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

    Primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 1 NO 1 NC

    Questo blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori 3RT1.

    Dettagli tecnici:

    • Montaggio senza attrezzi sui contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NCanticipati
    • Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
    • Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
    • Morsetti a vite e morsetti a molla disponibili

    Benefici per i clienti:

    • Semplicità di utilizzo grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità con varianti di montaggio frontale e laterale
    • Aumento della capacità di commutazione nei circuiti di comando
    • Affidabilità garantita con contatti a guida forzata
    • Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS per un'applicazione efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS