SIEMENS - SIE3RH19211CD10 BLOCCONT.AUS. 1R (1L) X S0-S12 - 3RH19211CD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4011209367982
Codice prodotto
SIE3RH19211CD10
Cod. produttore
3RH19211CD10
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
- 1 NO anticipato
- Morsetti a vite
- Compatibile con contattori 3RT1 e contattori ausiliari 3RH1 di grandezze da S0 a S12
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto a guida forzata disponibili
- Contatti speculari per contattori di potenza 3RT
- Montaggio senza attrezzi per facilità d'uso
- Sistema modulare SIRIUS che garantisce efficienza e sempre attualità
- Flessibilità nelle configurazioni dei contatti per soddisfare varie esigenze
- Affidabilità grazie all'uso dimorsetti a vite e morsetti a molla
Blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH19
Questo blocchetto di contatti ausiliari consente un'ampliamento semplice ed efficiente dei contatti ausiliari nei circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS