pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RG90040DB00 AS-I MOD 4I-4UEL 200MA-1A COMB IP20 - 3RG90040DB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Corrente d'entrata per segnale 1 - 5 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209217287

Codice prodotto

SIE3RG90040DB00

Cod. produttore

3RG90040DB00

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

5 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente d'uscita:

1 A

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

37 mm

modulo AS-Interface F90, digitale 4DI/4DQ, IP20 4 x ingressi per sensore a 3 fili 4 x uscite, 1 A, DC 24 V max. 6 A per tutte le uscite collegamento tramite Combicon Larghezza costruttiva 90 mm set di connettori Combicon Il 3RX9810-0AA00 è da ordinare separatamente AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS