pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RG90020DC00 AS-I 4E POT LIBERO.-4A MORS.IP20 - 3RG90020DC00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 26.5...31.6 V

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209283534

Codice prodotto

SIE3RG90020DC00

Cod. produttore

3RG90020DC00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

26.5...31.6 V

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente d'uscita:

2 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

5 mA

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

90 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

37 mm

    Modulo AS-Interface F90

    Il modulo AS-Interface F90 è progettato per fornire un sistema di interfaccia efficace con ingressi per sensori e uscite per il controllo di dispositivi.

    Dettagli tecnici:

    • Digitale 4DI/4DQ
    • IP20
    • 4 x ingressi per sensore a 3 fili
    • Alimentazione sensore esterna
    • 4 x uscite, 2 A, DC 24 V
    • Max. 6 A per tutte le uscite
    • Collegamento tramite morsetti a vite
    • Larghezza costruttiva 90 mm
    • AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione con altri dispositivi di automazione grazie allo standard AS-Interface.
    • Flessibilità nell'alimentazione dei sensori attraverso un’alimentazione esterna dedicata.
    • Compatibilità con sistemi esistenti, riducendo i costi di implementazione.
    • Affidabilità operativa supportata da uscite in grado di gestire carichi considerevoli.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS