SIEMENS - SIE3RG90020DB00 AS-I MOD 4I-4UEL 200MA-1A MORS IP20 - 3RG90020DB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 26.5...31.6 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209217263
Codice prodotto
SIE3RG90020DB00
Cod. produttore
3RG90020DB00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
26.5...31.6 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente d'uscita:
1 A
Corrente d'entrata per segnale 1:
5 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione ammessa nell'uscita:
24...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
sì
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
90 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
37 mm
- Digitale 4DI/4DQ
- IP20
- 4 x ingressi per sensore a 3 fili
- 4 x uscite, 1 A, DC 24 V
- Max. 6 A per tutte le uscite
- Collegamento tramite morsetti a vite
- Larghezza costruttiva 90 mm
- Facilità di integrazione grazie allo standard AS-Interface.
- Supporto per diversi tipi di sensori con ingressi a 3 fili.
- Flessibilità nelle applicazioni conuscite multiple.
Modulo AS-Interface F90
Il modulo AS-Interface F90 è progettato per fornire ingressi e uscite digitali in applicazioni di automazione, conformandosi allo standard di bus di campo intelligente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


