SIEMENS - SIE3RC71414EE01 ILM ST REVERSING STARTER 3.5-32 A (S0) - 3RC71414EE01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 3.5...32 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0
Classe di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047621103396
Codice prodotto
SIE3RC71414EE01
Cod. produttore
3RC71414EE01
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
3.5...32 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Classe di intervento:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
690...690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
690...690 V
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
690...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Ingresso funzione reset:
sì
Tasto funzione reset:
sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
480...480 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tensione di commutazione nominale:
32 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
136 mm
Profondità:
148 mm
- Corrente nominale: 3,5 ... 32 A
- Tensione nominale: fino a AC 690 V
- Grandezza costruttiva: S0
- Compatibilità: per 3RV2.2 e 3RT2.2
- Sistema: ET 200SP
- Tipo di modulo: SIRIUS 3RC7
- Facilita il controllo efficiente dei motori con una protezione e un'integrazione ottimali.
- Consente un'installazione facile e veloce nel sistema ET 200SP.
- Aumenta l'affidabilità operativa grazie alla progettazione robusta e alla conformità con le specifiche di tensione elevate.
- Supporta la versatilità nel dimensionamento grazie alla gamma di correnti nominali disponibili.
Modulo link intelligente avviatore invertitore standard 3,5 ... 32 A fino a AC 690 V grandezza costruttiva S0 per 3RV2.2 e 3RT2.2 per sistema ET 200SP Modulo link intelligente SIRIUS 3RC7
Il prodotto è un modulo link intelligente progettato per il controllo di avviatori invertitori standard, offrendo un'operatività affidabile fino a 32 A e 690 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS