SIEMENS - SIE3RC71401KE10 ILM HF DIRECT STARTER 1.2-12 A (S00) - 3RC71401KE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.2...12 A
Tipo di montaggio - Altro
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0
Classe di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047621103341
Codice prodotto
SIE3RC71401KE10
Cod. produttore
3RC71401KE10
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
1.2...12 A
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Classe di intervento:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
690...690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
690...690 V
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
690...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Ingresso funzione reset:
sì
Tasto funzione reset:
sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
600...600 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tensione di commutazione nominale:
12 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
103 mm
Profondità:
130 mm
- Capacità di corrente: fino a 12 A
- Tensione operativa: fino a AC 690 V
- Dimensione costruttiva: S00
- Compatibile con 3RV2.1 e 3RT2.1
- Integrato nel sistema ET 200SP
- Facilita l'avviamento diretto di motori elettrici, migliorando l'efficienza operativa.
- Integrazione semplice con sistemi esistenti grazie alla compatibilità con altri moduli.
- Affidabilità e durata elevate, aumentano la vita utile del sistema.
Modulo Link Intelligente Avviatore Diretto High Feature 1,2 ... 12 A Fino a AC 690 V Grandezza Costruttiva S00 Per 3RV2.1 E 3RT2.1 Per Sistema ET 200SP Modulo Link Intelligente SIRIUS 3RC7
Il Modulo Link Intelligente SIRIUS 3RC7 è progettato per gestire avviamenti diretti con una capacità fino a 12 A e fino a 690 V AC, offrendo una soluzione efficiente per il sistema ET 200SP.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS