pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RC71401EE00 ILM ST DIRECT STARTER 0.4-4 A (S00) - 3RC71401EE00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.4...4 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 0

  • Classe di intervento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621103297

Codice prodotto

SIE3RC71401EE00

Cod. produttore

3RC71401EE00

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.4...4 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Classe di intervento:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

690...690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

690...690 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

690...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso funzione reset:

sì

Tasto funzione reset:

sì

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

600...600 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione di commutazione nominale:

4 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

103 mm

Profondità:

130 mm

    Modulo Link Intelligente Avviatore Diretto Standard 0,4 ... 4 A fino a AC 690 V Grandezza Costruttiva S00 per 3RV2.1 e 3RT2.1 per Sistema ET 200SP Modulo Link Intelligente SIRIUS 3RC7

    Il Modulo Link Intelligente avviatore diretto standard è progettato per gestire applicazioni elettriche fino a 4 A e 690 V, fornendo un controllo efficiente e sicuro nei sistemi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 0,4 ... 4 A
    • Tensione nominale: fino a AC 690 V
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Compatibile con: 3RV2.1 e 3RT2.1
    • Sistema: ET 200SP
    • Serie: SIRIUS 3RC7

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione nei sistemi esistenti grazie alla compatibilità con una vasta gamma di moduli.
    • Aumento dell'affidabilità operativa con una protezione ottimale per motori e dispositivi elettrici.
    • Efficienza energetica migliorata che contribuisce a ridurre i costi operativi complessivi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS