pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB31234PB0 RELE EL1-4 A S0,CL.5-30 VT CONN. - 3RB31234PB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1...4 A

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - Regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209749603

Codice prodotto

SIE3RB31234PB0

Cod. produttore

3RB31234PB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

1...4 A

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

Regolabile

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

sì

Ingresso funzione reset:

sì

Larghezza:

45 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

84 mm

    Relè di sovraccarico 1...4 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 1...4 A
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Classe di protezione: 5...30
    • Montaggio su contattore circuito principale: a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Riconoscimento di guasto verso terra: interno
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione: ATEX
    • Funzionalità ampliate: reset remoto elettrico integrato
    • Accoppiabili con morsetti a vite o a molla
    • Sistema modulare SIRIUS

    Benefici per i clienti:

    • Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Adatti a soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Semplicità e modularità nella progettazione del sistema

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS