SIEMENS - SIE3RB31234NB0 RELE EL0.32-1.25 A S0,CL.5-30 VT - 3RB31234NB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.3...1.25 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Classe di intervento - Regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
4011209749597
Codice prodotto
SIE3RB31234NB0
Cod. produttore
3RB31234NB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
0.3...1.25 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
Regolabile
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
84 mm
- Gamma di corrente: 0,32...1,25 A
- Costruttiva: S0, CLASS 5...30
- Montaggio: a vite su contattore circuito principale e ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Funzionalità ampliate nella versione 3RB31, inclusi reset remoto elettrico e riconoscimento di guasto verso terra
- Collegamento rapido con morsetti a vite o a molla
- Accessori compatibili da S00 a S3
- Protezione affidabile contro surriscaldamenti e condizioni di sovraccarico.
- Versatilità grazie agli ampi campi di regolazione e diverse caratteristiche di sgancio.
- Efficienza operativa con un design modulare e sempre attuale.
- Installazione semplice e resistente alle vibrazioni.
- Compatibilità con una varietà di applicazioni industriali grazie alle omologazioni internazionali.
Relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro sovraccarico, surriscaldamento e asimmetria delle fasi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS