SIEMENS - SIE3RB31134SE0 RELE EL3-12 A S00,CL.5-30 ML - 3RB31134SE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 3...12 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Classe di intervento - Regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
4011209749702
Codice prodotto
SIE3RB31134SE0
Cod. produttore
3RB31134SE0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
3...12 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
Regolabile
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
90 mm
- Corrente nominale: 3...12 A
- Dimensione costruttiva: S00
- Classificazione: 5...30
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Morsetto a molla circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Funzionalità ampliate (es. reset remoto elettrico integrato)
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Connessioni: morsetti a vite o a molla
- Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Alta efficienza energetica con ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
- Facile installazione grazie ai morsetti a molla
- Compatibilità con una vasta gamma di apparecchi
- Design modulare per un'implementazione semplice e veloce
Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre una protezione avanzata per motori contro surriscaldamenti e sovraccarichi, garantendo alta efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS