pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB30462XW1 RELE ELETS3 32-115A CL20 VT MONT.SEP. - 3RB30462XW1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 32...115 A

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - CLASS 20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621012018

Codice prodotto

SIE3RB30462XW1

Cod. produttore

3RB30462XW1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

32...115 A

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

CLASS 20

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Trasformatore di corrente

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

Ingresso funzione reset:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

124 mm

Relè di sovraccarico 32...115 A elettronico

Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RB3 offre protezione del motore contro sovraccarico e surriscaldamento.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva: S3
  • CLASS:20E
  • Montaggio: separato
  • Circuito principale: trasformatore a foro passante
  • Circuito ausiliario: a vite
  • Reset: manuale-automatico
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX
  • Morsetti: a vite o a molla
  • Campi di regolazione: diversi per lo sganciatore di sovraccarico
  • Classi di sgancio: diverse
  • Accessori: omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione in funzione della corrente per avviamento normale e pesante.
  • Riduzione della potenza dissipata per un'alta efficienza energetica.
  • Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS