pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB30462UB0 RELE ELETS3 12.5-50A CL20 VT - 3RB30462UB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 12.5...50 A

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - CLASS 20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621011875

Codice prodotto

SIE3RB30462UB0

Cod. produttore

3RB30462UB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

12.5...50 A

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

CLASS 20

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

sì

Ingresso funzione reset:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

124 mm

    Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori, offrendo una protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 12,5...50 A
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Classificazione: CLASS 20E
    • Montaggio su contattore: a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: anche in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Collegamenti: morsetti a vite o a molla, esenti da manutenzione
    • Disponibile per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per il cliente:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
    • Protezione contro il surriscaldamento, sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
    • Campi di regolazione della corrente ampi, soddisfacendo le esigenze di diverse applicazioni motorie.
    • Facilità di montaggio e resistenza alle vibrazioni.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS