SIEMENS - SIE3RB30362WW1 RELE EL20-80A S2,CL.20 VT M. S. - 3RB30362WW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 20...80 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Classe di intervento - CLASS 20
Confezione
1 PZ
EAN
4011209936478
Codice prodotto
SIE3RB30362WW1
Cod. produttore
3RB30362WW1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
20...80 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
CLASS 20
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Trasformatore di corrente
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
55 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
109 mm
- Intervallo di corrente: 20...80 A
- Costruttiva: S2, CLASS 20E
- Montaggio: separato
- Tipo di circuito: trasformatore a foro passante, circuito ausiliario a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Accessori adatti per grandezze costruttive da S00 a S3
- Elevata efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a vite o a molla
- Ampia versatilità per soddisfare le esigenze delle diverse serie costruttive di motori
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 20...80 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS