SIEMENS - SIE3RB30362UW1 RELE EL12-50A S2,CL.20 VT M. S. - 3RB30362UW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 12.5...50 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Classe di intervento - CLASS 20
Confezione
1 PZ
EAN
4011209936461
Codice prodotto
SIE3RB30362UW1
Cod. produttore
3RB30362UW1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
12.5...50 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
CLASS 20
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Trasformatore di corrente
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
55 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
109 mm
- Corrente di protezione: 12,5...50 A
- Grandezza costruttiva: S2
- Classe: 20E
- Montaggio: Separato
- Tipo di circuiti: Circuito principale con trasformatore a foro passante, circuito ausiliario a vite
- Reset: Manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: Disponibile per aree a rischio di esplosione(ATEX)
- Collegamento: Morsetti a vite o a molla
- Dimensioni compatibili: S00 a S3
- Ampli campi di regolazione della corrente per soddisfare varie esigenze motoristiche.
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
- Montaggio separato che consente un'installazione flessibile e resistente alle vibrazioni.
- Accessori omogeneamente adatti per tuttele grandezze costruttive.
- Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS