SIEMENS - SIE3RB30361WW1 RELE EL20-80A S2,CL.10 VT M. S. - 3RB30361WW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 20...80 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Classe di intervento - CLASS 10
Confezione
1 PZ
EAN
4011209936416
Codice prodotto
SIE3RB30361WW1
Cod. produttore
3RB30361WW1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
20...80 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
CLASS 10
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Trasformatore di corrente
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
55 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
109 mm
- Grandezza costruttiva S2, CLASS 10E
- Montaggio separato
- Circuito principale: trasformatore a foro passante
- Circuito ausiliario: a vite
- Reset manuale-automatico
- Ampio campo di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni ATEX
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Adattamenti per diverse grandezze costruttive da S00 a S3
- Resistente alle vibrazioni e esente da manutenzione
- Soluzione modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 20...80 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS