SIEMENS - SIE3RB30361UX1 RELE EL12-50A S2,CL.10 ML M. S. - 3RB30361UX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 12.5...50 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Classe di intervento - CLASS 10
Confezione
1 PZ
EAN
4011209936430
Codice prodotto
SIE3RB30361UX1
Cod. produttore
3RB30361UX1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
12.5...50 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
CLASS 10
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Trasformatore di corrente
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
55 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
109 mm
- Grandezza costruttiva S2, CLASS 10E
- Montaggio separato
- Circuito principale: trasformatore a foro passante
- Circuito ausiliario: morsetto a molla
- Reset manuale-automatico
- Ampi campi di regolazione della corrente
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Soddisfa le esigenze di intere serie costruttive di motori con pochi tipi di apparecchi
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accesori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Soluzione semplice ed efficiente con il sistema modulare SIRIUS
Relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per proteggere i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS