pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB30262VE0 RELE EL10-40 A S0,CL.20 ML - 3RB30262VE0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 10...40 A

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - CLASS 20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209749450

Codice prodotto

SIE3RB30262VE0

Cod. produttore

3RB30262VE0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

10...40 A

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

CLASS 20

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

sì

Ingresso funzione reset:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

109 mm

Profondità:

85 mm

    Relè di sovraccarico 10...40 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 10...40 A
    • Costruttiva: S0, CLASS 20
    • Montaggio: Su contattore circuito principale con morsetto a molla
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Connessioni: Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Accessori: Adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica con ridotta potenza dissipata e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Ampli campi di regolazione sono in grado di soddisfare le esigenze di diverse serie costruttive di motori.
    • Semplice e esente da manutenzione, resiste efficacemente alle vibrazioni.
    • Modularità del sistema SIRIUS per una maggiore flessibilità e aggiornamento continuo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS