pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB30161PE0 RELE EL1-4 A S00,CL.10 ML - 3RB30161PE0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1...4 A

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - CLASS 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209748835

Codice prodotto

SIE3RB30161PE0

Cod. produttore

3RB30161PE0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

1...4 A

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

CLASS 10

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

sì

Ingresso funzione reset:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

90 mm

    Relè di sovraccarico 1...4 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 fornisce una protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 1...4 A
    • Costruttiva: S00
    • Classe di protezione: 10E
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti:a molla per circuito ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni ATEX: disponibili per aree a rischio di esplosione
    • Accessori: adatti pertutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla bassa potenza dissipata.
    • Associato a diversi campi di regolazione e caratteristiche di sgancio per soddisfare varie esigenze.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Sistema modulare che offre semplicità e aggiornamenti costanti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS