SIEMENS - SIE3RB30161NB0 RELE EL0.32-1.25 A S00,CL.10 VT - 3RB30161NB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.3...1.25 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Classe di intervento - CLASS 10
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
4011209748545
Codice prodotto
SIE3RB30161NB0
Cod. produttore
3RB30161NB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
0.3...1.25 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
CLASS 10
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
73 mm
- Costruttiva: S00, CLASS 10E
- Montaggio su contattore:
- circuito principale: a vite
- circuito ausiliario: a vite
- Reset: manuale-automatico
- Ampli campi di regolazione della corrente
- Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Collegamenti: morsetti a viteo a molla
- Compatibilità con grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica e ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
- Facilità di installazione grazie ai collegamenti rapidi e alla resistenza alle vibrazioni
- Adattabilità a diverse esigenze di protezione di motori con avviamento normale e pesante
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per proteggere i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS