SIEMENS - SIE3RB29562TG2 TRAFO S6 20-200A CAVI PASSANTI - 3RB29562TG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 20...200 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Trasformatore di corrente
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Ingresso funzione reset - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209632745
Codice prodotto
SIE3RB29562TG2
Cod. produttore
3RB29562TG2
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
20...200 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Trasformatore di corrente
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Ingresso funzione reset:
no
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tensione di commutazione nominale:
200 A
- Corrente nominale: 20 ... 200 A
- Grandezza costruttiva: S6
- Tipo di montaggio: contattore e separato circuito principale
- Trasformatore a foro passante
- Circuito ausiliario: --
- Semplicità nell'installazione e utilizzo
- Efficiente per vari tipi di applicazioni
- Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS
- Prodotto sempre attuale e aggiornato
Trasformatore di corrente 20 ... 200 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S6
Il trasformatore di corrente è progettato per applicazioni di montaggio contattore e montaggio separato, garantendo semplicità ed efficienza nel sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


