SIEMENS - SIE3RB21634MC2 RELE ELS10-S12 160-630A CL.5-30 - 3RB21634MC2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 160...630 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Classe di intervento - Regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
4011209638518
Codice prodotto
SIE3RB21634MC2
Cod. produttore
3RB21634MC2
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
160...630 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
Regolabile
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
sì
Larghezza:
120 mm
Altezza:
119 mm
Profondità:
155 mm
Relè di sovraccarico 160 ... 630 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RB2 offre protezione motore per correnti da 160 a 630 A, con elevate efficienze energetiche e design modulare.
Dettagli tecnici:
- Protezione motore grandezza costruttiva S10/S12
- Classe 5...30E
- Montaggio contattore/montaggio separato circuito principale
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Relè di sovraccarico elettronico
- Ampli campi di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio
- Bassa potenza dissipata
- Disponibili con morsetti a vite o a molla
- Montaggio separato
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
Vantaggi per il cliente:
- Alta efficienza energetica
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS