SIEMENS - SIE3RB21634GF2 RELE ELS10-S12 55-250A CL.5-30 C-C - 3RB21634GF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 55...250 A
Tipo di montaggio - Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Classe di intervento - Regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
4011209638525
Codice prodotto
SIE3RB21634GF2
Cod. produttore
3RB21634GF2
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
55...250 A
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Classe di intervento:
Regolabile
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
sì
Larghezza:
120 mm
Altezza:
119 mm
Profondità:
155 mm
- Portata: 55 ... 250 A
- Costruzione: S10/S12
- Classe: 5...30E
- Montaggio: contattore o separato
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetto a molla
- Reset: manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra: interno
- Caratteristiche di sgancio: diverse classi e ampi campi di regolazione
- Accessori: adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
- Montaggio: separato oppure rapido con morsetti a vite o a molla
- Alta efficienza energetica grazie alla ridotta potenza dissipata
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Soluzione adatta a più tipi di apparecchi per soddisfare diverse esigenze
- Connessione rapida e resistente alle vibrazioni, esente da manutenzione
- Progettato per operazioni sicure contro l'asimmetria delle fasi e la mancanza di fase
Relè di sovraccarico 55 ... 250 A
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo dei motori, assicurando un'operazione sicura anche in condizioni di carico pesante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS