pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB20661MF2 RELE ELS10-S12 160-630A CL.10 C-C - 3RB20661MF2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 160...630 A

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - CLASS 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209638471

Codice prodotto

SIE3RB20661MF2

Cod. produttore

3RB20661MF2

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

160...630 A

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

CLASS 10

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

sì

Ingresso funzione reset:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

119 mm

Profondità:

155 mm

    Relè di sovraccarico 160 ... 630 A

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase, grazie ai suoi ampi campi di regolazione della corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 160 ... 630 A
    • Classe: 10E
    • Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
    • Collegamento per sbarre circuito ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Varie classi di sgancio disponibili
    • Morsetti: a vite o a molla

    Vantaggi per il cliente:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione
    • Resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS