pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB20661GC2 RELE ELS10-S12 55-250A CL.10 - 3RB20661GC2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 55...250 A

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Classe di intervento - CLASS 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209638389

Codice prodotto

SIE3RB20661GC2

Cod. produttore

3RB20661GC2

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

55...250 A

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Classe di intervento:

CLASS 10

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Funzione reset automatica:

sì

Ingresso funzione reset:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

119 mm

Profondità:

155 mm

    Relè di sovraccarico 55 ... 250 A

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 offre protezione ai motori di grandezza costruttiva S10/S12, prevenendo surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 55 ... 250 A
    • Classe: 10E
    • Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
    • Collegamento: morsetti a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Esecuzioni per applicazioni ATEX
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti: a vite o a molla
    • Accessori compatibili per grandezze costruttive S6 a S12

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla ridotta potenza dissipata.
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Sistemi modulari semplici e sempre aggiornati.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Versatilità grazie a diversi tipi di apparecchi che soddisfano diverse esigenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS