SIEMENS - SIE3RA69203A MORSETTI CIRCUITO 3RA6 - 3RA69203A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero di poli - 3
Larghezza - 45 mm
Profondità - 30 mm
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209861893
Codice prodotto
SIE3RA69203A
Cod. produttore
3RA69203A
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero di poli:
3
Larghezza:
45 mm
Profondità:
30 mm
Altezza:
32 mm
- Tipologia: morsettiera in tecnica a vite lato ingresso
- Tipo di morsetti: morsetti a molle lato di uscita
- Compatibilità: sistema modulare SIRIUS
- Facilità di installazione e connessione
- Alta efficienza operativa
- Soluzione sempre attuale per esigenze di automazione
Morsetti circuito principale per 3RA6
Il morsetto circuito principale per 3RA6 è parte del sistema modulare SIRIUS, progettato per garantire connessioni semplici ed efficienti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


