SIEMENS - SIE3RA69201A MORSETTI CIRC PRINC. A VITE (2PZ X PAC) - 3RA69201A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tipo di collegamento - Avvitare
Numero di poli - 3
Con protezione dal contatto - no
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209682450
Codice prodotto
SIE3RA69201A
Cod. produttore
3RA69201A
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di collegamento:
Avvitare
Numero di poli:
3
Con protezione dal contatto:
no
Larghezza:
45 mm
Profondità:
30 mm
Altezza:
32 mm
- Collegamento circuito principale: morsetto a vite
- 2 morsetti circuito principale per ogni confezione (1 x lato ingresso, 1 x lato di uscita, rispettivamente diverso)
- Semplice e intuitivo nell'installazione e nell'uso
- Consente una gestione efficiente del circuito principale
- Modularità che garantisce un aggiornamento costante e una versatilità d'uso
Morsetti Del Circuito Principale
Il morsetto del circuito principale è progettato per un facile collegamento del circuito principale con un design modulare efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


