SIEMENS - SIE3RA69111A CONTATTI AUSIL 2L, TECNICA A VITE - 3RA69111A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Larghezza - 45 mm
Profondità - 25 mm
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011209684263
Codice prodotto
SIE3RA69111A
Cod. produttore
3RA69111A
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza:
45 mm
Profondità:
25 mm
Altezza:
32 mm
- Numero di contatti: 2 NO
- Tipo di collegamento: morsetto a vite
- Compatibilità: sistema modulare SIRIUS
- Semplice da installare e utilizzare.
- Efficiente e versatile per diversi circuiti di comando.
- Design sempre attuale, garantito dalla qualità Siemens.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il prodotto è un blocchetto di contatti ausiliari con 2 contatti NO, progettato per il collegamento del circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


