SIEMENS - SIE3RA24378XF321NB3 AVVS-T 55KW 20-33VUC VT - 3RA24378XF321NB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 115 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
878 Kg CO₂-eq
EAN
4011209938052
Codice prodotto
SIE3RA24378XF321NB3
Cod. produttore
3RA24378XF321NB3
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
177.5 mm
Altezza:
142 mm
Profondità:
223 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- 55 kW/400 V
- AC/DC 24-33 V a 3 poli
- Grandezza costruttiva S2
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- Apparecchi tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Forniibili con comando AC e DC
- Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Comprovata serie costruttiva 3RA14
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2
- Già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
- Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
- Accessori impiegabili anche per combinazioni di contattori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS