SIEMENS - SIE3RA24348XF321AC2 STAR-DELTA (WYE-DEL) COMB AC3:22/30KW - 3RA24348XF321AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 65 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209921283
Codice prodotto
SIE3RA24348XF321AC2
Cod. produttore
3RA24348XF321AC2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
65 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
177.5 mm
Altezza:
142 mm
Profondità:
223 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Prodotto per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- Potenza: 22/30 kW/400 V
- Tensione di comando: AC 24 V 50/60 Hz
- Poli: 3
- Grandezza costruttiva: S2
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Configurazione: 3 NO + 3 NC integrato
- Moduli funzionali incorporati con logica di comando
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando AC e DC disponibile
- Montaggio: su guida DIN o fissaggio a vite
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituzione della serie costruttiva 3RA14
Vantaggi per il cliente:
- Prodotto premontato e cablato in fabbrica
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS