SIEMENS - SIE3RA24268XF322AC2 AVVS-T 22KW AC 24V,S0,ML - 3RA24268XF322AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 50 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
205 Kg CO₂-eq
EAN
4011209838796
Codice prodotto
SIE3RA24268XF322AC2
Cod. produttore
3RA24268XF322AC2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
50 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
135 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
171 mm
- Combinazione stella-triangolo AC-3, 22 kW/400 V
- Tensione di comando AC 24 V, 50/60 Hz
- Contattori a 3 poli, grandezza costruttiva S0
- Morsetti a molla con interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrati
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface disponibili
- Installazione semplificata grazie alla combinazione testata e premontata in fabbrica
- Modulo funzionale con logica di comando integrata elimina la necessità di cablaggio complesso
- Compatibilità con diversi tipi di morsetti (a vite o a molla) per un montaggio versatile
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, semplificando l'approvvigionamento
- Innovativo sistema modulare SIRIUS che assicura efficienza e modernità
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo una soluzione pre-montata e facile da installare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS