SIEMENS - SIE3RA24268XF321AL2 AVVS-T 22KW AC 230V,S0,VT - 3RA24268XF321AL2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 50 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209838758
Codice prodotto
SIE3RA24268XF321AL2
Cod. produttore
3RA24268XF321AL2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
50 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
135 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
171 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- 22 kW/400 V
- AC 230 V 50/60 Hz
- A 3 poli
- Grandezza costruttiva S0
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Funzionalità tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2, già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
- Modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive
- I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA14
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS