pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA24258XF321BB4 AVVS-T 15-18.5KW DC 24V,S0,VT - 3RA24258XF321BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a stella-triangolo

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209838642

Codice prodotto

SIE3RA24258XF321BB4

Cod. produttore

3RA24258XF321BB4

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a stella-triangolo

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

40 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

135 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

181 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Combinazione stella-triangolo AC-3
  • 15/18,5 kW/400 V
  • DC 24 V a 3 poli
  • Grandezza costruttiva S0
  • Morsetti a vite
  • Interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO + 3 NC integrato
  • Modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Fornibili con comando AC e DC
  • Morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite
  • Varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
  • Comprovata serie costruttiva 3RA14 sostituita

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2
  • Facilità di installazione grazie al cablaggio già effettuato
  • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
  • Accessori compatibili con tutte le combinazioni di contattori
  • Prodotti sempre attuali

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS