pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA24258XF321AG2 AVVS-T 15-18.5KW AC 110V,S0,VT - 3RA24258XF321AG2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a stella-triangolo

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 40 A

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

307 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209838628

Codice prodotto

SIE3RA24258XF321AG2

Cod. produttore

3RA24258XF321AG2

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a stella-triangolo

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

40 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

135 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

171 mm

Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24

Teleavviatore per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase con combinazione stella-triangolo.

Dettagli tecnici:

  • Combinazione stella-triangolo AC-3
  • 15/18 kW/400 V
  • AC 110 V 50/60 Hz
  • A 3 poli grandezza costruttiva S0
  • Morsetti a vite interblocco elettrico e meccanico
  • 3 NO + 3 NC integrato
  • Moduli funzionali con logica di comando integrata e regolazione del tempo
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Grandezze costruttive da S00 a S3
  • Impiego con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
  • Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RA14

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2
  • Interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
  • Unificazione degli accessori per tutte le grandezze costruttive
  • Facile integrazione per le combinazioni di contattori
  • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS