SIEMENS - SIE3RA24258XF321AC2 AVVS-T 15-18.5KW AC 24V,S0,VT - 3RA24258XF321AC2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 40 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209838611
Codice prodotto
SIE3RA24258XF321AC2
Cod. produttore
3RA24258XF321AC2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
40 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
135 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
171 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Teleavviatore per avviamento graduale di motori asincroni trifase, combinazione stella-triangolo, premontato e testato in fabbrica.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- Potenza: 15/18,5 kW/400 V
- AC 24 V 50/60 Hz
- 3 poli grandezza costruttiva S0
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO + 3 NC integrato
- Moduli tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Fornibili con comando AC e DC
- Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA14
Vantaggi per il cliente:
- Modulare, semplice e sempre attuale
- Cablaggio ridotto grazie al modulo funzionale incorporato
- Alta efficienza per avviamento graduale dei motori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS